(U) FACOM SCHROEVENDRAAIER MET SPANNINGZOEKER AV.HT2CPB

Schroevendraaiertester met spanningszoeker

Zie technische informatie
Referenties
Facom:AV.HT2C
Rubix:A0068468
EAN:3662424057465
(U) FACOM SCHROEVENDRAAIER MET SPANNINGZOEKER AV.HT2CPB
Technische samenvatting
Blad lengte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : (U) FACOM SCHROEVENDRAAIER MET SPANNINGZOEKER AV.HT2CPB


Deze schroevendraaier met spanningzoeker is ideaal voor spanningscontrole op elektrische laagspanningsinstallaties en combineert een kling van chroom-vanadiumstaal met zwart gefosfateerde punt en een transparante handgreep voor directe aflezing van de spanningsstatus. Dit compacte, lichte van gewicht gereedschap past gemakkelijk in een gereedschapstas voor gebruik op locatie.

Kenmerken:
De Facom AV.HT2C is een schroevendraaier met spanningzoeker en een korte kling, ontworpen voor het detecteren van de aanwezigheid van wisselspanning. De geïntegreerde controlelamp licht op bij contact met een onder spanning staande fase, waardoor onmiddellijke controle mogelijk is zonder extra meetinstrument. De handgreep is uitgevoerd in transparant materiaal, wat de zichtbaarheid van het lichtsignaal verbetert. De kling is vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal en voorzien van een zwart geharde fosfaatbehandeling aan de punt voor een betere slijtvastheid. De detectie werkt wanneer de huid contact maakt met de achterkant van de handgreep, waarbij het lichaam als geleider naar aarde fungeert om het detectiecircuit te sluiten. De veiligheidskraag van 5 mm tussen handgreep en kling helpt te voorkomen dat de vingers naar het geleidende deel glijden. De kunststof clip op de handgreep maakt het mogelijk de schroevendraaier eenvoudig aan een broekzak of riem te bevestigen voor praktisch gebruik op het terrein.

Specificaties:
• Referentie: AV.HT2C
• Klinglengte: 65 mm
• Totale lengte: 140 mm
• Nettogewicht: 0,02 kg
• Spanningsbereik: 110 tot 250 V wisselspanning
• Materiaal kling: chroom-vanadiumstaal
• Afwerking punt: zwart gehard gefosfateerd
• Breedte veiligheidskraag: 5 mm
• Bevestigingsclip: kunststof, geïntegreerd in de handgreep
• Handgreep: transparant

Normen:
• EN 60900: Europese norm voor handgereedschap bestemd voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V wisselspanning; bepaalt de eisen inzake diëlektrische weerstand en veilige constructie.
• EN 61243: norm voor spanningsdetectieapparatuur, met veiligheidsvoorschriften voor spanningstesters voor laagspanning.
• NF ISO 2380: norm die de afmetingen en mechanische eigenschappen van schroevendraaierklingen voor sleufschroeven vastlegt en de geometrische conformiteit van het gereedschap waarborgt.

Sterke punten

• De veiligheidskraag van 5 mm helpt het risico op onbedoeld contact met geleidende delen tijdens het gebruik te beperken.
• De geïntegreerde controlelamp maakt onmiddellijke fasedetectie mogelijk zonder aanvullend meetgereedschap.
• De kunststof clip zorgt voor snelle opberging aan riem of zak, zonder risico op verlies tijdens verplaatsingen op locatie.

Toepassingen

De AV.HT2C schroevendraaier met spanningzoeker wordt gebruikt om de aanwezigheid van spanning te controleren op elektrische laagspanningscircuits vóór werkzaamheden aan verdeelborden, schakelkasten of bekabeling. Hij is geschikt voor courante elektrische onderhoudswerkzaamheden zoals controle van stopcontacten, identificatie van actieve geleiders en spanningscontrole vóór demontage. Dankzij de korte kling is hij bijzonder praktisch voor werkzaamheden in inbouwkasten of verdeelkasten waar weinig werkruimte beschikbaar is.
Dit type gereedschap wordt dagelijks gebruikt in de sectoren elektrische installaties in gebouwen, industrieel onderhoud en tertiaire installaties. Het is eveneens geschikt voor interventies aan productielijnen, procesinstallaties en technische infrastructuren, zolang de nominale spanning binnen het toepassingsbereik blijft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Blad lengte65 mm
Lengte140 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar

Neem een ​​kijkje op de opvolger product:

FACOM VOLTAGE TESTER VDE STANDAARD AV.HT2CPB
  • facom:AV.HT2CPB
  • rubix:A0904134
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen
5,51 excl. BTW/ stuk
Ga naar opvolger product pagina