GEDORE SPANNINGZOEKER 3MM - 4611

Spanningzoeker 4611

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:4611
Rubix:10014019
Fabrikant:6698650
EAN:4010886669860
GEDORE SPANNINGZOEKER 3MM - 4611
Technische samenvatting
Blad lengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SPANNINGZOEKER 3MM - 4611


De GEDORE 4611 spanningszoeker is een compact en betrouwbaar hulpmiddel, ontworpen voor het controleren van de aanwezigheid van spanning in laagspanningscircuits van 6 tot 24 volt.

Kenmerken:
Deze spanningszoeker combineert de functionaliteit van een elektrische tester met het gebruiksgemak van een schroevendraaier. De sleufpunt van 3,0 mm maakt een eenvoudige toegang tot klemmen en connectoren mogelijk. Dankzij de geïntegreerde kabel en krokodillenklem zorgt hij voor een veilige en stabiele verbinding met de massa van het te testen circuit. De kling van 55 mm biedt een goede bereikbaarheid, zelfs in krappe ruimtes. Het lichte ontwerp maakt de spanningszoeker bijzonder gebruiksvriendelijk. Hij is speciaal ontworpen voor het snel detecteren en aangeven van gelijkspanning.

Specificaties:
• GEDORE-referentie: 4611
• Werkspanning: 6–24 V DC
• Punt: sleuf 3,0 mm
• Klinglengte: 55 mm
• Totale lengte: 115 mm
• Gewicht: 26 g
• Kabel: geïntegreerd voor massa-aansluiting
• Klem: krokodillenklem voor stabiele verbinding
• Klingmateriaal: staal
• Compact ontwerp voor eenvoudig transport in broekzak of gereedschapskist
Walter Titex

Sterke punten

• Snelle en betrouwbare detectie van gelijkspanningen tussen 6 en 24 V
• Eenvoudige bediening dankzij geïntegreerde kabel en krokodillenklem
• Compact en licht; ideaal voor mobiel gebruik en snelle interventies
• Precisiepunt voor gemakkelijke toegang tot klemmen en lasklemmen

Toepassingen

Dit gereedschap wordt voornamelijk gebruikt in de auto-industrie om de elektrische circuits van voertuigen te testen, zoals accu's, kabelbomen, connectoren en zekeringen. Het wordt ook gebruikt in elektromechanische of mechatronische werkplaatsen om de continuïteit en de aanwezigheid van stroom in laagspanningsinstallaties te controleren. Het is ideaal voor onderhoudstechnici, elektriciens die gespecialiseerd zijn in laagspanning en professionals die auto's en motoren repareren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht26 g
Blad lengte55 mm
Lengte115 mm
Aangepaste tariefcode90303380
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,21 excl. BTW
/ stuk
7,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden