Referenties
Gedore:4615 3,5
Rubix:10014023
Fabrikant:6699380
EAN:4010886669938

Productdetails : GEDORE SPANNINGZOEKER 220-250AV, 3,5MM - 4615 3,5
• tbv 220-250 Volt wisselstroom
• kling vernikkeld, volledig geïsoleerd vlgs. DIN VDE 0680-6
• 4615-3 met metalen clip en gele kap
Spanningzoeker 220-250 V, 3,5 mm tbv 220-250 Volt wisselstroom kling vernikkeld, volledig geïsoleerd vlgs. DIN VDE 0680-6 4615-3 met metalen clip en gele kap
Toepassingen
Voltage testers provide an indication of voltage presence but do not confirm that a circuit is fully de-energized. Tools such as neon screwdrivers can give false-negative readings and should not be relied upon in place of proper safe isolation procedures.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 37 g |
| Blad lengte | 90 mm |
| Aangepaste tariefcode | 90303380 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,23 excl. BTW
/ stuk
€ 5,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden