Referenties
Bahco:806-1-1
Rubix:10067008
EAN:7311518003760

Documenten
Productdetails : BAHCO SPANNINGZOEKER 150-250V 3.0MM 806-1-1
De geïsoleerde Bahco spanningstester is een veelzijdig gereedschap dat de functies van schroevendraaier en spanningstester combineert. Hij is ontworpen voor het snel testen van spanningen tussen 150 en 250 V en garandeert nauwkeurigheid en veiligheid bij dagelijkse elektrische werkzaamheden.
Kenmerken:
Dit model onderscheidt zich door de dubbele functie: het dient zowel als schroefgereedschap als als netspanningstester. De transparante kunststof handgreep is niet alleen ergonomisch, maar ook schokbestendig en biedt een comfortabele en duurzame grip. De kling van hoogwaardig staal is vernikkeld, wat een betere corrosiebestendigheid biedt, en volledig omhuld met kunststofisolatie tot aan de punt om maximale veiligheid te garanderen. Het gereedschap is ontworpen voor betrouwbaar gebruik, zelfs in veeleisende werkomstandigheden, waarbij de risico’s tijdens elektrische interventies tot een minimum worden beperkt. Het gebruik is eenvoudig: druk met de vinger op de bovenzijde van het handvat en plaats de punt op het te testen oppervlak. Licht de handgreep op, dan staat het testgebied onder spanning.
Specificaties:
• Model: 806-1-1
• Testbereik: 150 – 250 V
• Handgreep: transparant, schokbestendig kunststof
• Blad: hoogwaardig staal, vernikkeld
• Kunststofisolatie over de volledige lengte van het blad
• Totale lengte: 140 mm
• Gewicht: 16 g
• Aandrijvingstype: sleuf
• Afmeting aandrijving: 0,6 x 3 mm
Normen:
De geïsoleerde Bahco 806 spanningstester voldoet aan DIN VDE 0680/6, wat optimale veiligheid garandeert voor elektrische werkzaamheden. Dit gereedschap draagt tevens het GS-keurmerk, dat strikte conformiteit met Duitse veiligheidsnormen bevestigt.
Kenmerken:
Dit model onderscheidt zich door de dubbele functie: het dient zowel als schroefgereedschap als als netspanningstester. De transparante kunststof handgreep is niet alleen ergonomisch, maar ook schokbestendig en biedt een comfortabele en duurzame grip. De kling van hoogwaardig staal is vernikkeld, wat een betere corrosiebestendigheid biedt, en volledig omhuld met kunststofisolatie tot aan de punt om maximale veiligheid te garanderen. Het gereedschap is ontworpen voor betrouwbaar gebruik, zelfs in veeleisende werkomstandigheden, waarbij de risico’s tijdens elektrische interventies tot een minimum worden beperkt. Het gebruik is eenvoudig: druk met de vinger op de bovenzijde van het handvat en plaats de punt op het te testen oppervlak. Licht de handgreep op, dan staat het testgebied onder spanning.
Specificaties:
• Model: 806-1-1
• Testbereik: 150 – 250 V
• Handgreep: transparant, schokbestendig kunststof
• Blad: hoogwaardig staal, vernikkeld
• Kunststofisolatie over de volledige lengte van het blad
• Totale lengte: 140 mm
• Gewicht: 16 g
• Aandrijvingstype: sleuf
• Afmeting aandrijving: 0,6 x 3 mm
Normen:
De geïsoleerde Bahco 806 spanningstester voldoet aan DIN VDE 0680/6, wat optimale veiligheid garandeert voor elektrische werkzaamheden. Dit gereedschap draagt tevens het GS-keurmerk, dat strikte conformiteit met Duitse veiligheidsnormen bevestigt.
Sterke punten
• Dubbele functionaliteit: platte schroevendraaier en spanningstester in één gereedschap.
• Verhoogde veiligheid dankzij het volledig met kunststof geïsoleerde blad.
• Hoge slijtage- en corrosiebestendigheid door vernikkeling.
• Verhoogde veiligheid dankzij het volledig met kunststof geïsoleerde blad.
• Hoge slijtage- en corrosiebestendigheid door vernikkeling.
Toepassingen
De 806 is ideaal voor elektriciens, onderhoudstechnici en vaklieden in de bouwsector. Hij maakt het mogelijk om snel te controleren of er spanning staat op elektrische installaties in woon-, tertiaire of industriële omgevingen voordat er werkzaamheden worden uitgevoerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Blad lengte | 65 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,80 excl. BTW
/ stuk
€ 4,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden