FESTO SCHROEVENKIT EAHM-L5-M6-35 1202288

Schroevenset EAHM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAHM-L5-M6-35
Rubix:05115692
Fabrikant:1202288
EAN:4052568061579
FESTO SCHROEVENKIT EAHM-L5-M6-35 1202288
Technische samenvatting
Typeschroevenset eahm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SCHROEVENKIT EAHM-L5-M6-35 1202288


schroevenset EAHM-L5-M6-35 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal schroeven=(* Staal, * verzinkt)
Screw set EAHM-L5-M6-35 1202288

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht37,68 g
Typeschroevenset eahm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181568
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,80 excl. BTW
/ stuk
7,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen