Referenties
SMC:CG-L063SUS
Rubix:05265601
Fabrikant:00101953

Documenten
Productdetails : SMC VOETMONTAGE CG-L063SUS
De CG5-S-serie van SMC bestaat uit roestvrijstalen cilinders die perfect geschikt zijn voor gebruik in toepassingen waarbij intensieve reiniging vereist is, zoals voedselverwerkende machines. Door het gebruik van niet-giftige additieven kunnen deze cilinders met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken, medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om te voorkomen dat er zich resten in de schroefdraden ophopen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar blootstelling aan water plaatsvindt.
Sterke punten
Toepasselijke series: CG5Type: flens, voetToepasselijke boringmaten (mm): 20 tot 100.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type | montagebeugel |
| Diameter zuiger | 63 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,10 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 43,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen