FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M7-6-I-R 132919 (133007)

Schuifkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSM-M7-6-I-R-100
Rubix:06149982
Fabrikant:132919
EAN:4052568028558
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M7-6-I-R 132919 (133007)

Technische samenvatting

Materiaalgeanodiseerd aluminium / pom / messing vernikkeld / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m7
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M7-6-I-R 132919 (133007)


Geschikt voor een breed scala aan taken en aantrekkelijk geprijsd. Flexibel dankzij zeer resistente materialen, eenvoudig te installeren dankzij geoptimaliseerde buigradii. Hoge slijtvastheid bij dynamische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Materiaalgeanodiseerd aluminium / pom / messing vernikkeld / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m7
Profielqsm
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur80 °C
€ 205,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 248,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen