FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q8-S14-P10 570458

Insteekschroefkoppeling NPQM-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQM-D-Q8-S14-P10
Rubix:06150544
Fabrikant:570458
EAN:4052568058463
FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q8-S14-P10 570458
Technische samenvatting
Materiaalmessing vernikkeld (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 1plug-in sleeve ø 14 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q8-S14-P10 570458


Insteekkoppeling NPQM-D-Q8-S14-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=7 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht32 g
Materiaalmessing vernikkeld (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 1plug-in sleeve ø 14 mm
Profielstandaard
Aansluiting 2for 8 mm o.d. tube
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,27 excl. BTW
/ stuk
5,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen