MAHR 16 U DIAL SCHUIFMAAT 150 MM RES. 0,01 MM 4107005
Schuifmaat 16U cirkelvormige wijzerplaat Cap150/0,01
Zie technische informatieReferenties
Mahr:4107005
Rubix:17260260
EAN:4059192002589

Productdetails : MAHR 16 U DIAL SCHUIFMAAT 150 MM RES. 0,01 MM 4107005
Grote wijzerplaat met hoog contrast. Precisie-mechanisme beschermd tegen schokken. Nulpuntinstelling via draaibare ring en vergrendelingsschroef. Mat verchroomde gegradueerde meetlat. Bovenste vergrendelingsschroef. Geharde roestvrijstalen meetvlakken. Mesvormige meetpunten voor binnenmaten. Loopstuk en meetlat gehard en roestvrij. Gegradueerd meetsysteem. Verhoogde geleiders ter bescherming van de schaal. Geleverd in etui.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,73 excl. BTW
/ stuk
€ 155,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen