Referenties
Tesa Technology:00510046
Rubix:17500155
EAN:7630041105391

Productdetails : TESA TESA CCMA 300 MM - 00510046
Snel en eenvoudig af te lezen; schuifregelaar met metalen behuizing; modellen met 200 of 300 mm meetveld met aandrijfrol.
Sterke punten
Meetklok met schokbestendig uurwerk gemaakt met dezelfde onderdelen uit de Zwitserse horloge-industrie, een garantie voor unieke precisie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 300 mm |
| Beklengte | 64 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 380,00 excl. BTW
/ stuk
€ 459,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen