Referenties
Mitutoyo:505-731
Rubix:17021780
EAN:4946368688190

Documenten
Productdetails : MITUTOYO SCHUIFMAAT 200 MM 505-731
De Mitutoyo serie 505 omvat zeven metrische uitvoeringen van klokschuifmaten, met meetbereiken van 150 mm tot 300 mm. Het opnieuw ontworpen meetklokmechanisme en de verbeterde glijvlakken zorgen voor een gelijkmatige beweging en directe aflezing zonder digitale conversie.
Kenmerken:
De klokschuifmaat van de serie 505 maakt vier soorten metingen mogelijk: buiten-, binnen-, schouder- en dieptemetingen. De schuif is voorzien van een volledig opnieuw ontworpen meetklokmechanisme dat voor een gelijkmatige beweging zorgt en tegelijkertijd een verhoogde schokbestendigheid biedt. De glijvlakken hebben een verbeterde afwerking, wat bijdraagt aan de duurzaamheid van het instrument op lange termijn. De TiN-coating (titaniumnitride) op de liniaal voorkomt slijtage, zelfs na duizenden metingen.
De afleesbaarheid is verbeterd dankzij de nieuwe wijzerplaat en een fijninstelwiel vergemakkelijkt de nauwkeurige positionering van de schuif. Twee afzonderlijke vastzetschroeven, één voor de schuif en één voor de ring van de wijzerplaat, maken het mogelijk de meetpositie en de stand van de wijzerplaat onafhankelijk van elkaar vast te zetten. Twee uitvoeringen uit de serie (505-734 en 505-735) zijn voorzien van bekken met hardmetalen punten voor een hogere slijtvastheid bij herhaalde metingen op harde materialen. Elk instrument wordt geleverd in een bijpassend voorgevormd kunststof etui.
Specificaties:
• Beschikbare meetbereiken: 0-150 mm (505-730, 505-732, 505-734, 505-735), 0-200 mm (505-731, 505-733), 0-300 mm (505-745).
• Schaalverdeling: 0,01 mm (505-732, 505-733); 0,02 mm (505-730, 505-731, 505-734, 505-735, 505-745).
• Nauwkeurigheid: ±0,03 mm voor de meetbereiken 0-150 mm en 0-200 mm; ±0,04 mm voor het meetbereik 0-300 mm.
• Totale lengte (L): 231 mm (0-150 mm) / 288 mm (0-200 mm) / 403 mm (0-300 mm).
• Breedte van de schuif (a): 40 mm (0-150 mm) / 50 mm (0-200 mm) / 64 mm (0-300 mm).
• Gewicht: 175 g (0-150 mm) / 185 g (0-200 mm) / 370 g (0-300 mm).
• Coating van de liniaal: TiN (behalve 505-745).
• Bekken: standaard staal voor de meeste uitvoeringen; bekken met hardmetalen punten beschikbaar op 505-734 (buitenmeting) en 505-735 (buiten- en binnenmeting).
• Meegeleverd accessoire: voorgevormd kunststof etui.
Normen:
De maximaal toegestane fout van de instrumenten uit de serie 505 voldoet aan de norm JIS B7507, die de prestatie-eisen vastlegt voor schuifmaten met nonius en meetklok van Japanse oorsprong.
Kenmerken:
De klokschuifmaat van de serie 505 maakt vier soorten metingen mogelijk: buiten-, binnen-, schouder- en dieptemetingen. De schuif is voorzien van een volledig opnieuw ontworpen meetklokmechanisme dat voor een gelijkmatige beweging zorgt en tegelijkertijd een verhoogde schokbestendigheid biedt. De glijvlakken hebben een verbeterde afwerking, wat bijdraagt aan de duurzaamheid van het instrument op lange termijn. De TiN-coating (titaniumnitride) op de liniaal voorkomt slijtage, zelfs na duizenden metingen.
De afleesbaarheid is verbeterd dankzij de nieuwe wijzerplaat en een fijninstelwiel vergemakkelijkt de nauwkeurige positionering van de schuif. Twee afzonderlijke vastzetschroeven, één voor de schuif en één voor de ring van de wijzerplaat, maken het mogelijk de meetpositie en de stand van de wijzerplaat onafhankelijk van elkaar vast te zetten. Twee uitvoeringen uit de serie (505-734 en 505-735) zijn voorzien van bekken met hardmetalen punten voor een hogere slijtvastheid bij herhaalde metingen op harde materialen. Elk instrument wordt geleverd in een bijpassend voorgevormd kunststof etui.
Specificaties:
• Beschikbare meetbereiken: 0-150 mm (505-730, 505-732, 505-734, 505-735), 0-200 mm (505-731, 505-733), 0-300 mm (505-745).
• Schaalverdeling: 0,01 mm (505-732, 505-733); 0,02 mm (505-730, 505-731, 505-734, 505-735, 505-745).
• Nauwkeurigheid: ±0,03 mm voor de meetbereiken 0-150 mm en 0-200 mm; ±0,04 mm voor het meetbereik 0-300 mm.
• Totale lengte (L): 231 mm (0-150 mm) / 288 mm (0-200 mm) / 403 mm (0-300 mm).
• Breedte van de schuif (a): 40 mm (0-150 mm) / 50 mm (0-200 mm) / 64 mm (0-300 mm).
• Gewicht: 175 g (0-150 mm) / 185 g (0-200 mm) / 370 g (0-300 mm).
• Coating van de liniaal: TiN (behalve 505-745).
• Bekken: standaard staal voor de meeste uitvoeringen; bekken met hardmetalen punten beschikbaar op 505-734 (buitenmeting) en 505-735 (buiten- en binnenmeting).
• Meegeleverd accessoire: voorgevormd kunststof etui.
Normen:
De maximaal toegestane fout van de instrumenten uit de serie 505 voldoet aan de norm JIS B7507, die de prestatie-eisen vastlegt voor schuifmaten met nonius en meetklok van Japanse oorsprong.
Sterke punten
• Direct: aflezing via een wijzer zonder berekening of interpolatie, waardoor fouten tijdens de productie worden beperkt.
• Soepel: opnieuw ontworpen meetklokmechanisme voor een gelijkmatige beweging van de schuif over het volledige meetbereik.
• Veelzijdig: vier geïntegreerde meetfuncties: buiten-, binnen-, schouder- en dieptemeting.
• Robuust: intern ontwerp met verhoogde weerstand tegen onbedoelde schokken in werkplaatsomgevingen.
• Snel: nulstelling via de draaibare ring zonder extra gereedschap.
• Soepel: opnieuw ontworpen meetklokmechanisme voor een gelijkmatige beweging van de schuif over het volledige meetbereik.
• Veelzijdig: vier geïntegreerde meetfuncties: buiten-, binnen-, schouder- en dieptemeting.
• Robuust: intern ontwerp met verhoogde weerstand tegen onbedoelde schokken in werkplaatsomgevingen.
• Snel: nulstelling via de draaibare ring zonder extra gereedschap.
Toepassingen
De klokschuifmaat van de 505 serie is geschikt voor maatcontroles in de werkplaats, aan verspaningslijnen of in meetkamers voor algemene metingen. De directe aflezing via de wijzerplaat maakt het instrument bijzonder geschikt voor omgevingen waar een snelle controle belangrijk is en een digitale aflezing niet noodzakelijk is. Typische toepassingssectoren zijn de algemene machinebouw en industriële toelevering, onderhoud van apparatuur, serieproductie van mechanische onderdelen en kwaliteitscontrole van bewerkte componenten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 200 mm |
| Beklengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,60 excl. BTW
/ stuk
€ 276,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen