Referenties
Tesa Technology:00510004
Rubix:17500151
EAN:7630041105346



Productdetails : TESA CCMA-P 0,02 MM - 00510004
Zwitserse schuifmaat met wijzerplaat en gepatenteerd schokbestendig ontwerp. Snel en gemakkelijk af te lezen - schuiver met kunststof wijzerplaatbehuizing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 74 g |
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 150 mm |
| 236 mm | |
| 15 mm | |
| 249 mm | |
| 28 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,00 excl. BTW
/ stuk
€ 187,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen