Referenties
Festo:ELGT-BS-90-50-20P
Rubix:A0369106
Fabrikant:8124418
EAN:4052568554880

Technische samenvatting
| Type | spindelas (kogelschroefas) elgt-bs-90-50-20p 8124418 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-90-50-20P 8124418
ELGT-BS-90-50-20P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | spindelas (kogelschroefas) elgt-bs-90-50-20p 8124418 |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 90 |
| Serie | elgt-bs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.243,91 excl. BTW
/ stuk
€ 1.505,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen