SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING EMXS20L-50

Schuiftafel

Zie technische informatie

Referenties

SMC:EMXS20L-50
Rubix:05264351
EAN:3618036120523
SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING EMXS20L-50

Technische samenvatting

Typeglijwieltabel
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING EMXS20L-50


Toepassingen die precieze bewegingen vereisen van 10-150 mm * vereisen meestal een cilinder en een precisiegeleider. De MXS doet dit door een kruisrollager te integreren met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtopwekking. De MXS is leverbaar in zes maten met elk een vaste slaglengte en is standaard uitgerust met een automatische schakelaar. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitschuiven, intrekken of beide in bereiken van 0-5 mm, 0-15 mm en 0-25 mm. Daarnaast zijn er vele andere standaardopties, zoals schokdempers, eindvergrendeling, axiale leidingen en buffers.

Sterke punten

Air slide table
Strokes: 5mm to 150mm, depending upon bore size
With or without stroke adjuster with or without shock
Options: buffer, end lock, axial piping
Variety of switches with a variety of wire lead lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1300 g
Typeglijwieltabel
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Bouwmaat20
Land van oorsprongJP
€ 442,66 excl. BTW
/ stuk
€ 535,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen