SMC SERIES MY1 MY1B40TFG-200Z

ZUIGERSTANGLOZE CILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY1B40TFG-200Z
Rubix:05299645
Fabrikant:01062850
SMC SERIES MY1 MY1B40TFG-200Z

Technische samenvatting

Typesmc series my1 my1b40tfg-200z
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SERIES MY1 MY1B40TFG-200Z


At SMC we are rolling out upgraded mechanically jointed rodless cylinders that will give our customers improved performance and functionality. The MY1H-Z linear guide cylinder, ideal for high repeatability applications, has a new magnetic dust seal band minimising the number of external particles entering the system.Following requests for a lighter mechanically jointed rodless cylinder with improved auto switch mounting, we are pleased to unveil our new MY1B-Z Series. Up to 17% lighter than our existing rodless cylinder basic type, these lightweight cylinders can now be mounted with our dual colour Series D-M9*W solid state auto switch at any point along the mounting grooves. The cushion needle, which is now placed in the top for easier accessibility, can be adjusted using a simple hexagon wrench.
Bij SMC zijn we bezig met de uitrol van geüpgradede mechanisch verbonden stangloze cilinders die beter presteren en functioneren. De MY1H-Z-kogelomloopgeleidingscilinder, die ideaal is voor toepassingen met hoge reproduceerbaarheid, is voorzien van een nieuwe magnetische stofafdichtingsband waardoor het aantal externe deeltjes dat in het systeem binnendringt, zoveel mogelijk kan worden beperkt.We zijn dan ook heel blij dat we onze nieuwe MY1B-Z-serie kunnen introduceren, een lichtere mechanisch verbonden stangloze cilinder die perfect inspeelt op de vraag vanuit de markt. Deze cilinders zijn tot 17 % lichter dan de basistypes van onze bestaande stangloze cilinders en kunnen nu samen met onze tweekleurige Solid State-naderingsschakelaar van de D-M9*W-serie op elk punt langs de montagesleuven worden gemonteerd. De buffernaald, die voortaan bovenaan is geplaatst, waar ze gemakkelijker bereikbaar is, kan met een eenvoudige inbussleutel worden bijgesteld.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc series my1 my1b40tfg-200z
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat40
Seriemy1b-z
452,96 excl. BTW
/ stuk
548,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen