Referenties
Facom:PL.M16
Rubix:10102853
EAN:3662424073489

Productdetails : FACOM INZET PL.M16
KUNSTSTOF PLATEAU M J.360-3P6 MOD.J360-3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 20 |
| Lengte | 309 mm |
| Hoogte | 55 mm |
| Breedte | 188 mm |
| Materiaal | polystyreen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,64 excl. BTW
/ stuk
€ 8,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
