Referenties
Pferd Tools:GSB 3020 A 150
Rubix:23085487
Fabrikant:42208115
EAN:4007220148143



Productdetails : PFERD SLIJPBAND GSB 3020 A 150
Verkrijgbaar in cilindrische en conische vormen. Slijpmiddel: korund A Geschikt voor universele slijpwerkzaamheden, van fijn tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Toepassingen
Geschikt voor universele slijpwerkzaamheden, van fijn tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Korrel | 150 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 72,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen