METABO SCHUURBANDEN 30X533MM P320 NK RBS 626282000 (PK=10ST)
Schuurbanden normaal korund
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626282000
Rubix:A0216449
Fabrikant:626282000
EAN:4007430211262

Productdetails : METABO SCHUURBANDEN 30X533MM P320 NK RBS 626282000 (PK=10ST)
Voor gebruik in de gehele metaalbranche. Flexibel schuurweefsel, dicht bestrooid, met stabiele katoenen ondergrond., Goed afnamevermogen en goede standtijd. Gelijkmatig schuurbeeld., Aanbevolen omtreksnelheid: 25-35 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 533 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | 320 |
| Toepassing | voor schuren van metaal en voor algemeen materiaalreinigings- en afwerkingswerk. |
| Serie | rbs |
| Steunmateriaal | katoen |
| Type | schuurband normaal korund (nk) |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,02 excl. BTW
/ pak
€ 15,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen