METABO SCHUURBANDEN SET 90X100 P60, ZK 623473000 (PK=10ST)
Schuurbanden zirkoniumkorund, 90x100 mm
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623473000
Rubix:A0218164
Fabrikant:623473000
EAN:4007430148025

Productdetails : METABO SCHUURBANDEN SET 90X100 P60, ZK 623473000 (PK=10ST)
Materiaal: zirkoniumkorund bij korrel P 40, 60, 80, 120, Materiaal: normaal korund bij korrel P 220 (623476000), Geschikt zowel voor alle metalen als voor roestvaste staalsoorten, Voor het verwijderen van krassen en voor het opschuren van lasnaden, Alleen in combinatie met de expansierol 623470000, Maximale werksnelheid: 30 m/s; aanbevolen: 20m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 90 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Schuurmateriaal | zirkoniumkorund (zk) |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 6400 rpm |
| Type opzetstuk | expansierol 623470000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,25 excl. BTW
/ pak
€ 57,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen