METABO SCHUURBANDEN 30X533MM P60 ZK RBS 626284000 (PK=10ST)
Schuurbanden zirkoniumkorund
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626284000
Rubix:A0216448
Fabrikant:626284000
EAN:4007430211286

Productdetails : METABO SCHUURBANDEN 30X533MM P60 ZK RBS 626284000 (PK=10ST)
Voor gebruik in de gehele metaalbranche, speciaal voor het bewerken van roestvast staal. Zeer sterke schuurband, dicht bestrooid met katoenen ondergrond., Hoog afnamevermogen bij hoge standtijd. Gelijkmatig schuurbeeld., Voor het grof slijpen en afbramen van staal en roestvast staal, Aanbevolen omtreksnelheid: 25-35 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 533 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | 60 |
| Toepassing | voor het grof slijpen en afbramen van staal en roestvast staal; geschikt voor bewerking in de gehele metaalbranche. |
| Serie | rbs |
| Steunmateriaal | katoenen ondergrond |
| Type | schuurband |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,18 excl. BTW
/ pak
€ 17,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen