PFERD SCHUURROL SBR 50 X 50 MTR A 120 VITEX KK114F

Schuurbandrollen SBR 50 A 120

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:SBR 50 A 120
Rubix:23086952
Fabrikant:45016212
EAN:4007220587782
PFERD SCHUURROL SBR 50 X 50 MTR A 120 VITEX KK114F
Technische samenvatting
Lengte50000 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD SCHUURROL SBR 50 X 50 MTR A 120 VITEX KK114F


SBR 25, SBR 40 en SBR 50 overeenkomend met B-vorm, ISO 3366. SBR 100 komt overeen met A-vorm, ISO 3366. Schurend: korund A Geschikt voor handmatig schuren van metalen en materialen van alle soorten. De levering wordt uitgevoerd in een kartonnen doos met een afscheurrand, zodat de stukken schuurstrips ter plekke naar wens kunnen worden gesneden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte50000 mm
Breedte50 mm
Materiaalvezel
Korrel120
Aangepaste tariefcode68051000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,00 excl. BTW
/ stuk
83,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden