METABO SCHUURBLADEN 93X230MM- P180 GEGEPERF. (PK=10ST)
Schuurbladen 93 x 230 mm, 8 gaten, voor klemsysteem
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624485000
Rubix:A0218033
Fabrikant:624485000
EAN:4007430411129

Productdetails : METABO SCHUURBLADEN 93X230MM- P180 GEGEPERF. (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast plaatstaal, ter reparatie schuren en ontbramen van plaatstaal enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 230 mm |
| Breedte | 93 mm |
| Korrel | 180 |
| Toepassing | schuurblad voor het schuren van o.a. gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van lijmranden op meubelonderdelen met folie, decoratief schuren van roestvast plaatstaal en reparaties/ontbramen van metaalplaten. |
| Type | h+m (hout+metaal), sr |
| Steunmateriaal | schuurpapier (slipepapir) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,18 excl. BTW
/ pak
€ 6,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen