NORTON SCHUURVEL WATERPROOF 230X280 T489 P280

Standaard blad

Zie technische informatie

Referenties

Norton:63642532994
Rubix:A0175978
EAN:3157627710557
NORTON SCHUURVEL WATERPROOF 230X280 T489 P280

Technische samenvatting

Lengte280 mm
Breedte230 mm
Korrel280
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON SCHUURVEL WATERPROOF 230X280 T489 P280


Deze Norton T489 schuurvellen bieden optimale prestaties voor industriële toepassingen. Dankzij de scherpe schuurkorrel en de waterbestendige papieren rug zorgt het voor een nauwkeurige afwerking op diverse oppervlakken. Ideaal voor zowel droog als nat schuren.

Kenmerken: 
De Norton T489 schuurvellen zijn gemaakt van waterbestendig papier van type B, en zijn zowel flexibel als duurzaam. De uiterst scherpe schuurkorrel garandeert efficiëntie voor nauwkeurige afwerkingen. De flexibele papieren rug past zich perfect aan de contouren van werkstukken aan, wat zorgt voor een uniforme afwerking. Het schuurvel is veelzijdig inzetbaar en kan zowel handmatig als met een excentrische schuurmachine worden gebruikt.

Specificaties:
- Materiaal drager: waterbestendig papier B
- Afmetingen: lengte 280 mm; breedte 230 mm
- Beschikbare korrelgroftes: 60, 100, 150, 280, 360, 500
- Toepassing: droog en nat schuren
- Compatibiliteit machines: handmatig schuren, excentrische schuurmachine

Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1885 heeft Norton zich gevestigd als een toonaangevende speler in de wereld van schuurmiddelen. Met een sterke focus op innovatie en kwaliteit ontwikkelt het merk producten die prestaties en betrouwbaarheid combineren om te voldoen aan de eisen van professionals. Dankzij een wereldwijde aanwezigheid en een uitgebreid assortiment schuurmiddelen verbetert Norton voortdurend de productiviteit en garandeert het precieze resultaten voor uiteenlopende toepassingen.
Sheets - Norton T489 - 230x280mm Gr280

Sterke punten

- Veelzijdigheid: geschikt voor een breed scala aan materialen, waaronder verf, metaal en glas.
- Hoogwaardige afwerking: uiterst scherpe schuurkorrel voor precieze resultaten.
- Flexibele inzet: compatibel met zowel handmatig schuren als excentrische schuurmachines.
- Verhoogde duurzaamheid: waterbestendige rug voor zowel droog als nat schuren.
- Ergonomie: flexibele rug past zich perfect aan de contouren van werkstukken aan.

Toepassingen

- Sectoren: autoreparatie, bouw, infrastructuur.
- Materialen: schuren van lak, verf, metaal, glas, steen, marmer en kunststof.
- Technieken: handmatig schuren of met een excentrische schuurmachine.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte280 mm
Breedte230 mm
Korrel280
36,79 excl. BTW
/ 50 stuks
44,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen