FLEXOVIT KONTAKTSTIFT 45X30X6

Schuurhuls

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Flexovit:63642562537
Rubix:23977148
EAN:3157625597907
FLEXOVIT KONTAKTSTIFT 45X30X6

Technische samenvatting

Diameter45 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FLEXOVIT KONTAKTSTIFT 45X30X6


Rubber schuurhulshouders voor het opspannen van schuurhulzen. Verkrijgbaar in twee varianten: schuurhulshouders voor het opspannen van rechte schuurhulzen en schuurhulshouders voor het opspannen van conische schuurhulzen.

Sterke punten

-Rubberen schuurhulshouders kunnen worden hergebruikt

Toepassingen

Mengen; Ontbramen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Diameter45 mm
Breedte30 mm
Korrel60
16,10 excl. BTW
/ stuk
19,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden