Referenties
Pferd Tools:GSB 2220 CO-COOL 60
Rubix:23088524
Fabrikant:42207305
EAN:4007220772225



Productdetails : PFERD SCHUURHULS GSB CO-COOL 2220 K60
Aan de coating toegevoegde actieve stoffen verbeteren de materiaalverwijdering, voorkomen verstopping en maken schuren zonder verhitting mogelijk. Verkrijgbaar in cilindrische en conische vorm. Schuurmiddel: COCOOL keramische korrels voor agressief slijpen met hoge materiaalverwijdering op harde en taaie materialen met een slechte thermische geleidbaarheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 22 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,75 excl. BTW
/ stuk
€ 0,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
