Referenties
Pferd Tools:KSB 2525 A 80
Rubix:23080029
Fabrikant:42237508
EAN:4007220149232

Productdetails : PFERD SCHUURBAND KSB 2525 K80
Schuurmiddel: korund A is geschikt voor slijpwerkzaamheden met universele toepassing, van fijn slijpen tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Sterke punten
De specificiteit van het productieproces garandeert een uitzonderlijke levensduur, zelfs bij intensief gebruik. Verwijdering van bijzonder moeilijk materiaal. Zeer agressief schuurproduct.
Toepassingen
Universele bewerking van vele materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,82 excl. BTW
/ stuk
€ 0,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden