Referenties
Pferd Tools:GSB 4530 A 60
Rubix:23085500
Fabrikant:42210105
EAN:4007220148389



Productdetails : PFERD SLIJPBAND GSB 4530 A 60
Verkrijgbaar in cilindrische en conische vorm. Schuurmiddel: korund A is geschikt voor slijpwerkzaamheden met universele toepassing, van fijn slijpen tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 45 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 137,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
