Referenties
Pferd Tools:KSB 3030 A 50
Rubix:23080028
Fabrikant:42239103
EAN:4007220149317



Productdetails : PFERD SCHUURBAND KSB 3030 K 50
Slijpmiddel: korund A Geschikt voor universele slijpwerkzaamheden, van fijn slijpen tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Sterke punten
Het specifieke fabricageproces garandeert een uitzonderlijke levensduur, zelfs bij de meest veeleisende toepassingen. Bijzonder hoge materiaalafname. Zeer agressief slijpproduct.
Toepassingen
Universele bewerking op vele materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | 50 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,97 excl. BTW
/ stuk
€ 1,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden