Referenties
Pferd Tools:GSB 2220 A 60
Rubix:23083160
Fabrikant:42207105
EAN:4007220147986

Productdetails : PFERD SLIJPHULZEN GSB 2220 A 60
Verkrijgbaar in cilindrische en conische vormen. Slijpmiddel: korund A Geschikt voor universele slijpwerkzaamheden, van fijn tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 22 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 64,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
