PFERD SCHUURBAND KSB 2525 K60

Schuurmoffen KSB 2525 A 60

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:KSB 2525 A 60
Rubix:23080517
Fabrikant:42237505
EAN:4007220149225
PFERD SCHUURBAND KSB 2525 K60
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter25 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD SCHUURBAND KSB 2525 K60


Schuren: korund A is geschikt voor slijpwerk met universele toepassing, van het fijn slijpen tot zeer fijn slijpen van metalen en andere materialen.

Sterke punten

De specificatie van het fabricageproces garandeert een uitzonderlijk lange levensduur, zelfs in geval van bindingsgebruik. Verwijdering van bijzonder lastig materiaal. Zeer agressief schuurmiddel.

Toepassingen

Vele materialen universeel machinaal bewerken.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter25 mm
Breedte25 mm
Korrel60
Aangepaste tariefcode68051000
€ 0,82 excl. BTW
/ stuk
€ 0,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden