PFERD SCHUURBAND KSB 3030 K150

Schuurmoffen KSB 3030 A 150

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:KSB 3030 A 150
Rubix:23080024
Fabrikant:42239115
EAN:4007220149355
PFERD SCHUURBAND KSB 3030 K150
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter30 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD SCHUURBAND KSB 3030 K150


Schuren: korund A is geschikt voor slijpwerk met universele toepassing, van het fijn slijpen tot zeer fijn slijpen van metalen en andere materialen.

Sterke punten

De specificatie van het fabricageproces garandeert een uitzonderlijk lange levensduur, zelfs in geval van bindingsgebruik. Verwijdering van bijzonder lastig materiaal. Zeer agressief schuurmiddel.

Toepassingen

Vele materialen universeel machinaal bewerken.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter30 mm
Breedte30 mm
Korrel150
Aangepaste tariefcode68051000
€ 0,97 excl. BTW
/ stuk
€ 1,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden