Referenties
Flexovit:63642585192
Rubix:23974178
EAN:3157625584761

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT SCHUURVEL WATERPROOF 230X280 PA891 P600
Schuurvellen voor het bewerken van verschillende materialen. De schuurvellen uit de Industrial Line PA891 leveren optimale schuurprestaties, zijn flexibel en ideaal voor het bewerken van contouren.
Sterke punten
•Siliciumcarbide - snel en agressief snijden
Latex drager - flexibel en waterdicht
Geschikt voor metaal, non-ferrometalen, hout en verf
Latex drager - flexibel en waterdicht
Geschikt voor metaal, non-ferrometalen, hout en verf
Toepassingen
Handscharen; Excentrische schuurmachine voor stroken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 280 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Korrel | 600 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,76 excl. BTW
/ stuk
€ 0,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
