METABO HECHTSCHUURBLADEN 100X150MM VERF/LAK P60 (PK=10ST)
Hechtschuurbladen 100 x 150 mm, 9 gaten, met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:635213000
Rubix:A0215962
Fabrikant:635213000
EAN:4061792215337

Productdetails : METABO HECHTSCHUURBLADEN 100X150MM VERF/LAK P60 (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Voor het afbramen en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Korrel | 60 |
| Toepassing | voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur. ook geschikt voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, en voor het ontbramen van gefineerde meubelranden. |
| Type | hechtschuurblad (klithechting/sma) voor verf en lak (p 60). |
| Steunmateriaal | papier |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,05 excl. BTW
/ pak
€ 7,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen