PFERD SCHUURVEL BP W 230 X 280 C 600
Schuurpapier (doek/papier) BP W 230x280 SiC 600
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:BP W 230x280 SiC 600
Rubix:23086930
Fabrikant:45015060
EAN:4007220588321




Productdetails : PFERD SCHUURVEL BP W 230 X 280 C 600
De schuurpapiervellen voldoen aan ISO 21948. Watervast papier, SiC versie: Het SiC schuurpapier kan gebruikt worden op verf en glas. Speciaal geschikt voor alle natte schuurwerkzaamheden op conventionele lakken. Voordelen: Lichtgewicht, zeer flexibel papier Zeer goede korrelhechting Kan gebruikt worden voor droog en nat schuren Korund A schuurpapier: Voordelig alternatief voor normale belasting bij het bewerken van gelakte oppervlakken op hout en metalen. Voordelen: Stabiel papier Hoge schuurkracht Bestelinformatie voor BP: Korrels 100, 120, 150, 180 en 220 worden geleverd in verpakkingen van 100 stuks.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 280 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Korrel | 600 |
| Aangepaste tariefcode | 68052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,06 excl. BTW
/ stuk
€ 1,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
