Referenties
Norton:66261018292
Rubix:A0175325
EAN:3157625579361

Productdetails : NORTON SCHUURSTROOK BEARTEX 230X280 F4807 MFINE
De flexibiliteit van beartex producten zorgt voor constant contact met het oppervlak en voorkomt snijden of gutsen tijdens het werken. Kan worden gevouwen naar hand/vorm. Deze perforaties zorgen voor een glad,.
Sterke punten
•Flexible, conforms to curves, contours and tight spaces easily, will not break
Waterproof, washable and reusable
Lasts longer than standard sandpaper and will not gouge the workpiece when used
Waterproof, washable and reusable
Lasts longer than standard sandpaper and will not gouge the workpiece when used
Toepassingen
Cleaning and Finishing to Deburring and Light Polishing Operations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Lengte | 280 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Korrel | middel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 100,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen