PFERD (VITEX) SCHUURLINNEN BG BR KK114F 230 X 280 P180
Schuurpapier (stof/papier) BG BR 230x280 A 180
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:BG BR 230x280 A 180
Rubix:23086918
Fabrikant:45013018
EAN:4007220587454



Productdetails : PFERD (VITEX) SCHUURLINNEN BG BR KK114F 230 X 280 P180
De schuurstof kan tot de vereiste afmetingen in vellen worden gescheurd, indien nodig. Conform ISO 21948. Schuurstof in bruine vellen: Voor universeel gebruik met extreem hoge belastingen voor tooling & verspaning van legeringen, niet-gelegeerd staal en ijzerhoudende metalen. Voordelen: Zeer flexibele stof Zeer goede korrelhechting Hoogwaardige schuurprestaties Olie- en oliebestendige schuurstof in blauwe vellen: Betaalbaar alternatief voor normale belastingen bij machinale bewerking van geschilderde oppervlakken op hout en metalen. Voordelen: Stabiele stof Goede korrelhechting Hoog schuurvermogen Bedieningsinstructies voor BG blauw: De korrels 100, 120, 150, 180 en 220 worden geleverd in een verpakkingseenheid met 100 stuks.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 280 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,69 excl. BTW
/ stuk
€ 2,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
