CLIPPER KLITSCHUURSCHIJF ALOX 150 X 0 H231 P60 VL1
Schuurschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:63642519158
Rubix:23070442

Documenten
Productdetails : CLIPPER KLITSCHUURSCHIJF ALOX 150 X 0 H231 P60 VL1
Self-Grip schuurschijven hebben een snelspansteun waarmee de schijven snel en eenvoudig kunnen worden verwisseld, waardoor de prestaties toenemen en stilstand tot een minimum wordt beperkt.
Sterke punten
•Aluminium oxide abrasive for roughing, intermediate sanding & finishing of solid wood on floor & furniture applications
Semi-open / open coat (depending on grit size) reduces clogging on the disc for longer life
Finer grits are ideal for polishing metal, plastic & leather, smoothing filler and sanding primer, within vehicle repair markets
Semi-open / open coat (depending on grit size) reduces clogging on the disc for longer life
Finer grits are ideal for polishing metal, plastic & leather, smoothing filler and sanding primer, within vehicle repair markets
Toepassingen
Sanding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 60 |
| Toepassing | schuren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,72 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 54,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
