Referenties
Pferd Tools:GSB 1530 Z-COOL 80
Rubix:23085472
Fabrikant:42206188
EAN:4007220147894

Productdetails : PFERD SLIJPHULZEN GSB 1530 Z-COOL 80 INOX
Actieve stoffen die aan de coating zijn toegevoegd, zorgen voor een duidelijke toename van de materiaalafname, voorkomen vervuiling en maken schuren zonder verhitting mogelijk. Verkrijgbaar in cilindrische en conische vorm. Schuurmiddel: COCOOL keramische korrels voor agressief slijpen met zeer hoge materiaalafname op harde en hardnekkige materialen met een slechte thermische geleidbaarheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 15 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 111,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
