Referenties
Pferd Tools:GSB 1020 A 60
Rubix:A0605823
Fabrikant:42202106
EAN:4007220949740

Productdetails : PFERD SCHUURBAND GSB 1020 A 60
Verkrijgbaar in cilindrische en conische vormen. Slijpmiddel: korund A Geschikt voor universele slijpwerkzaamheden, van fijn tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 96,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
