Referenties
Pferd Tools:BP 230x280 A 40
Rubix:23084434
Fabrikant:45015204
EAN:4007220622520




Productdetails : PFERD SCHUURVEL BP 230 X 280 A 40
De papieren schuurvellen voldoen aan ISO 21948. Schuurvellen papier watervast, uitvoering SiC: Het SiC-slijpmiddel maakt het gebruik op lakken en glas mogelijk. Speciaal geschikt voor alle natte slijpwerkzaamheden bij conventionele lakopbouw. Voordelen: Zeer flexibel licht papier, zeer goede korrelhechting. Kunnen zowel bij nat en droog slijpen gebruikt worden. Schuurvellen papier, uitvoering korund A: Voordelig alternatief voor normale belasting bij de bewerking van gelakte vlakken op hout en metalen. Voordelen: Stabiel papier, goed slijpvermogen. Bestelaanwijzing voor BP: De korrelgroftes 100, 120, 150,180 en 220 worden in de verpakkingseenheid van 100 stuks geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 280 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Korrel | 40 |
| Aangepaste tariefcode | 68052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 125,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
