3M S/B CLEAN & FINISH SCHIJF CF-DC 150 S UFN 07613
Scotch-Brite™ Clean and Finish CF-DC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:07613
Rubix:23030343
Fabrikant:7100182556

Documenten
Productdetails : 3M S/B CLEAN & FINISH SCHIJF CF-DC 150 S UFN 07613
Gebruik Scotch-Brite™ Clean and Finish Schijf om op moeilijk bereikbare plekken te komen voor finishing, lakvoorbereiding, oppervlakteblending en matteren. Onze vervormbare, clean and finish-schijven zijn geschikt voor finishing, lakvoorbereiding, oppervlakteblending en licht opschuren, maar ook voor contourfinish en lakschuren.
Zij zijn voorzien van een schuurmineraal dat metalen, composieten en geavanceerde oppervlakken blendt, finisht en polijst, en een effectief schuurmateriaal is voor lakvoorbereiding, schuren en het verwijderen van lichte corrosie. Deze schijven lopen niet vol en worden niet warm, zodat ze continu consistente conditioneringseigenschappen bieden gedurende de levensduur van het product.
Deze schijven bevatten schuurmateriaal op basis van siliciumcarbide, aluminiumoxide of talk. Siliciumcarbide is een zeer scherp synthetisch slijpmiddel dat in het algemeen gebruikt wordt in toepassingen met weinig druk, zoals lakvoorbereiding en finishing. Aluminiumoxide is een hard mineraal in blokstructuur met een krachtige snijwerking en een lange levensduur. Siliciumcarbide breekt sneller af dan aluminiumoxide, maar zorgt ook voor een fijnere finish. Talk is een mild schuurmateriaal dat wordt gebruikt om een matglanzende finish te krijgen. Samen met polijstmiddel zorgt het voor een hoogglans finish bij het polijsten van een toplaag.
Scotch-Brite schuurmateriaal bestaat uit unieke oppervlaktebewerkingsproducten met schuurmineralen in een non-woven vezellaag. Doordat schuurkorrels worden gecombineerd met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.
Zij zijn voorzien van een schuurmineraal dat metalen, composieten en geavanceerde oppervlakken blendt, finisht en polijst, en een effectief schuurmateriaal is voor lakvoorbereiding, schuren en het verwijderen van lichte corrosie. Deze schijven lopen niet vol en worden niet warm, zodat ze continu consistente conditioneringseigenschappen bieden gedurende de levensduur van het product.
Deze schijven bevatten schuurmateriaal op basis van siliciumcarbide, aluminiumoxide of talk. Siliciumcarbide is een zeer scherp synthetisch slijpmiddel dat in het algemeen gebruikt wordt in toepassingen met weinig druk, zoals lakvoorbereiding en finishing. Aluminiumoxide is een hard mineraal in blokstructuur met een krachtige snijwerking en een lange levensduur. Siliciumcarbide breekt sneller af dan aluminiumoxide, maar zorgt ook voor een fijnere finish. Talk is een mild schuurmateriaal dat wordt gebruikt om een matglanzende finish te krijgen. Samen met polijstmiddel zorgt het voor een hoogglans finish bij het polijsten van een toplaag.
Scotch-Brite schuurmateriaal bestaat uit unieke oppervlaktebewerkingsproducten met schuurmineralen in een non-woven vezellaag. Doordat schuurkorrels worden gecombineerd met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.
Scotch-Brite™ Clean en Finish Schijven combineren flexibel materiaal en schuurkorrels om effecient oppervlaktes te blenden, reinigen en polijsten op diverse materialen zoals aluminium, RVS, kunststof, hout en glasvezel. Laat een schone, consistente finish na zonder het basismateriaal te beschadigen.
Sterke punten
Zachte schuurkorrels en non-woven web zijn ideaal voor het reinigen, blenden, finishen en het verwijderen van lichte coatings en corrosie;Non-wovn 3D-structuur zorgt voor een lange levensduur en consistente finish;Vast te hechten aan excentrische schuurmachine (met een 3M™ Hookit™ steunschijf) voor een grotere snijsnelheid en groter oppervlakte bereik;Kan worden bevestigd aan een excentrische schuurmachine (met Hookit™ Steunschijf) voor een betere snijwerking en om grotere oppervlakken te behandelen;Kan worden bevestigd aan een excentrische schuurmachine (met Hookit Steunschijf) voor een betere snijwerking en om grotere oppervlakken te behandelen
Toepassingen
Voor afwerking, voorbereiding van verf, oppervlaktemenging en schuurtoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 90x150x150 mm |
| Gewicht verpakking | 65 g |
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | fijn |
| Toepassing | afwerking; voorbereiding van verf; oppervlaktemenging; schuurtoepassingen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,71 excl. BTW
/ stuk
€ 2,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden