3M S/B C&S XC-DC PRO EXTRA CUT SCHIJF 100MMX13MM 51906
Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT Extra Cut
Zie technische informatieReferenties
3M:51906
Rubix:23207440
Fabrikant:7100175138






Productdetails : 3M S/B C&S XC-DC PRO EXTRA CUT SCHIJF 100MMX13MM 51906
De 3M Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-DC Pro Extra Cut schijven zijn ontworpen voor het reinigen en strippen van metalen oppervlakken door hardnekkige coatings effectief te verwijderen. De constructie met aluminiumoxide maakt het mogelijk om roest, verf en corrosie snel van metalen te verwijderen.
Kenmerken:
Deze schijven van 3M zijn opgebouwd uit een mineraal schuurmiddel op basis van aluminiumoxide, geïntegreerd in een open non-woven nylonvezelconstructie. Deze combineert vezelbundels, hars en schuurmiddel tot een dikke, open nylon webstructuur die geschikt is voor het snel verwijderen van zware roestlagen, verf en corrosie. De elastische eigenschappen van de vezels zorgen ervoor dat de schijf zich aanpast aan de contouren van het werkstuk en het contactoppervlak vergroot, wat de materiaalafname versnelt. De open structuur bevordert de afvoer van slijpresten en beperkt de belasting van het schuurmiddel tijdens gebruik. De harsbinding breekt geleidelijk af tijdens slijtage en legt continu nieuwe vezels en scherp schuurmiddel bloot, waardoor een constante snijwerking behouden blijft.
De hoogwaardige vezel beperkt rafelen en maakt het mogelijk om efficiënt te werken op randen en onregelmatige lasnaden, met behoud van een hoge omtreksnelheid en een laag trillingsniveau.
Specificaties:
• Serie: XT Pro Extra Cut
• Type: schijf met centraal gat – DC
• Merk: Scotch-Brite™
• Schuurmateriaal: aluminiumoxide
• Materiaal schutlaag: non-woven rayon
• Grofte: extra grof
• Bevestiging: asgat (centrale boring), schroefbevestiging
• Referentie 51906: 100 mm × 13 mm; maximaal toerental 9.000 t/min
• Referentie 51907: 150 mm × 13 mm; maximaal toerental 6.000 t/min
• Referentie 51930: 200 mm × 13 mm; maximaal toerental 4.500 t/min
• Referentie 51934: 150 mm × 22 mm; maximaal toerental 6.000 t/min
Kenmerken:
Deze schijven van 3M zijn opgebouwd uit een mineraal schuurmiddel op basis van aluminiumoxide, geïntegreerd in een open non-woven nylonvezelconstructie. Deze combineert vezelbundels, hars en schuurmiddel tot een dikke, open nylon webstructuur die geschikt is voor het snel verwijderen van zware roestlagen, verf en corrosie. De elastische eigenschappen van de vezels zorgen ervoor dat de schijf zich aanpast aan de contouren van het werkstuk en het contactoppervlak vergroot, wat de materiaalafname versnelt. De open structuur bevordert de afvoer van slijpresten en beperkt de belasting van het schuurmiddel tijdens gebruik. De harsbinding breekt geleidelijk af tijdens slijtage en legt continu nieuwe vezels en scherp schuurmiddel bloot, waardoor een constante snijwerking behouden blijft.
De hoogwaardige vezel beperkt rafelen en maakt het mogelijk om efficiënt te werken op randen en onregelmatige lasnaden, met behoud van een hoge omtreksnelheid en een laag trillingsniveau.
Specificaties:
• Serie: XT Pro Extra Cut
• Type: schijf met centraal gat – DC
• Merk: Scotch-Brite™
• Schuurmateriaal: aluminiumoxide
• Materiaal schutlaag: non-woven rayon
• Grofte: extra grof
• Bevestiging: asgat (centrale boring), schroefbevestiging
• Referentie 51906: 100 mm × 13 mm; maximaal toerental 9.000 t/min
• Referentie 51907: 150 mm × 13 mm; maximaal toerental 6.000 t/min
• Referentie 51930: 200 mm × 13 mm; maximaal toerental 4.500 t/min
• Referentie 51934: 150 mm × 22 mm; maximaal toerental 6.000 t/min
Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut Disc features aluminium oxide abrasive mineral incorporated into an open nylon web. Our discs are designed to remove tough coatings, such as heavy rust, thick paint and corrosion, while also blending and refining the bare metal underneath.
Sterke punten
• Snelle verwijdering van zware roest, dikke verf en corrosielagen dankzij aluminiumoxide
• Hoge conformeerbaarheid voor een groter contactoppervlak en snellere materiaalafname
• Open structuur voor efficiënte afvoer van slijpresten en minder verstopping
• Slijtvaste vezel geschikt voor gebruik op randen en lasnaden
• Hoge conformeerbaarheid voor een groter contactoppervlak en snellere materiaalafname
• Open structuur voor efficiënte afvoer van slijpresten en minder verstopping
• Slijtvaste vezel geschikt voor gebruik op randen en lasnaden
Toepassingen
De 3M Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut DC schijven worden gebruikt voor het reinigen en strippen van metalen oppervlakken in uiteenlopende industriële omgevingen. Ze zijn geschikt voor het verwijderen van ingebrande roest, dikke verf en corrosie vóór las-, montage- of verlijmingsprocessen. Dankzij de conformeerbaarheid zijn ze ook geschikt voor het reinigen en polijsten van lasnaden en moeilijk bereikbare zones.
In sectoren zoals de auto-industrie, machinebouw, metaalproductie en industrieel onderhoud worden deze schijven gebruikt op rechte slijpmachines en haakse slijpmachines. Ze dragen bij aan oppervlaktevoorbereiding, reiniging van metalen onderdelen en onderhoudswerkzaamheden in de zware industrie, spoorvervoer, mijnbouw en olie- en gasinstallaties.
In sectoren zoals de auto-industrie, machinebouw, metaalproductie en industrieel onderhoud worden deze schijven gebruikt op rechte slijpmachines en haakse slijpmachines. Ze dragen bij aan oppervlaktevoorbereiding, reiniging van metalen onderdelen en onderhoudswerkzaamheden in de zware industrie, spoorvervoer, mijnbouw en olie- en gasinstallaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Korrel | grof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,20 excl. BTW
/ 30 stuks
€ 368,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen