3M S/B C&S XO-DB PRO FIBERSCHIJF 115 X 22 MM 51880
Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:51880
Rubix:23207400
Fabrikant:7100192333
EAN:04054596651968

Documenten
Productdetails : 3M S/B C&S XO-DB PRO FIBERSCHIJF 115 X 22 MM 51880
De Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro schijf verwijdert efficiënt roest, verf, walshuid en coatings zonder de geometrie van de werkstukken aan te tasten. De non-woven constructie met siliciumcarbide combineert flexibiliteit met duurzaamheid voor een snelle en gelijkmatige oppervlaktevoorbereiding.
Kenmerken:
De Scotch-Brite™ XT Pro schijf bestaat uit een siliciumcarbide schuurmiddel geïntegreerd in een open en dikke non-woven nylonstructuur. Dankzij de elastische eigenschappen van de vezels past de schijf zich aan de contouren van werkstukken aan, bereikt hij moeilijk toegankelijke zones en volgt hij onregelmatigheden van lasnaden zonder het basismateriaal te beschadigen. Het open ontwerp bevordert de afvoer van slijpresten, waardoor verstopping wordt beperkt en het snijvermogen langdurig behouden blijft. De harsbinding breekt geleidelijk af tijdens gebruik, waardoor continu nieuwe vezels en vers schuurmiddel vrijkomen. De hoogwaardige vezel is bestand tegen rafelen en behoudt zijn prestaties, ook aan de randen van de schijf. De vonkvorming blijft beperkt, wat bijdraagt aan de veiligheid in de werkplaats.
Specificaties:
• Schuurmateriaal: siliciumcarbide
• Schutlaagmateriaal: non-woven rayon
• Bevestiging: centrale boring (asgat)
• Type: fiberschijf (DB)
• Merk: Scotch-Brite™ (3M)
Referentie 51880:
• Diameter: 115 mm
• Diameter asgat: 22 mm
• Maximaal toerental: 12.300 t/min
• Grofte: XCRS (extra grof)
Referentie 51881:
• Diameter: 178 mm
• Diameter asgat: 22 mm
• Maximaal toerental: 8.600 t/min
• Graad: XCRS (extra grof)
Kenmerken:
De Scotch-Brite™ XT Pro schijf bestaat uit een siliciumcarbide schuurmiddel geïntegreerd in een open en dikke non-woven nylonstructuur. Dankzij de elastische eigenschappen van de vezels past de schijf zich aan de contouren van werkstukken aan, bereikt hij moeilijk toegankelijke zones en volgt hij onregelmatigheden van lasnaden zonder het basismateriaal te beschadigen. Het open ontwerp bevordert de afvoer van slijpresten, waardoor verstopping wordt beperkt en het snijvermogen langdurig behouden blijft. De harsbinding breekt geleidelijk af tijdens gebruik, waardoor continu nieuwe vezels en vers schuurmiddel vrijkomen. De hoogwaardige vezel is bestand tegen rafelen en behoudt zijn prestaties, ook aan de randen van de schijf. De vonkvorming blijft beperkt, wat bijdraagt aan de veiligheid in de werkplaats.
Specificaties:
• Schuurmateriaal: siliciumcarbide
• Schutlaagmateriaal: non-woven rayon
• Bevestiging: centrale boring (asgat)
• Type: fiberschijf (DB)
• Merk: Scotch-Brite™ (3M)
Referentie 51880:
• Diameter: 115 mm
• Diameter asgat: 22 mm
• Maximaal toerental: 12.300 t/min
• Grofte: XCRS (extra grof)
Referentie 51881:
• Diameter: 178 mm
• Diameter asgat: 22 mm
• Maximaal toerental: 8.600 t/min
• Graad: XCRS (extra grof)
Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc features silicon carbide abrasive mineral incorporated into an open nylon web. Our discs effectively remove rust, paint, mill scale, coatings and adhesives from surfaces without significantly altering the base material.
Sterke punten
• Hoge conformeerbaarheid: de elastische vezelconstructie volgt complexe vormen en moeilijk bereikbare zones zonder het basismateriaal te beschadigen
• Behoud van geometrie: verwijdert verontreinigingen en coatings zonder significante aantasting van het oppervlak
• Constante snijwerking: de geleidelijke afbraak van de hars maakt gedurende de gehele levensduur van de schijf steeds weer nieuw schuurmiddel bloot
• Efficiënte afvoer van slijpresten: open constructie beperkt verstopping en verlengt de levensduur
• Lage vonkvorming: non-woven constructie vermindert vonken in industriële omgevingen
• Behoud van geometrie: verwijdert verontreinigingen en coatings zonder significante aantasting van het oppervlak
• Constante snijwerking: de geleidelijke afbraak van de hars maakt gedurende de gehele levensduur van de schijf steeds weer nieuw schuurmiddel bloot
• Efficiënte afvoer van slijpresten: open constructie beperkt verstopping en verlengt de levensduur
• Lage vonkvorming: non-woven constructie vermindert vonken in industriële omgevingen
Toepassingen
De Scotch-Brite™ XT Pro (DB) schijven worden voornamelijk gebruikt voor oppervlaktevoorbereiding van metalen vóór lakken, coaten of lassen. Ze zijn geschikt voor het verwijderen van lichte tot middelzware roest, oude verf en walshuid, evenals voor het reinigen en polijsten van lasnaden zonder beschadiging.
Deze schijven worden toegepast in diverse sectoren:
• Metaalbewerking en metaalproductie (voorbereiding vóór oppervlaktebehandeling, afwerking van onderdelen)
• Auto-industrie en zwaar transport (verwijderen van coatings op carrosserieën, chassis en velgen)
• MRO en algemene industrie (onderhoud, revisie en preventieve interventies)
• Olie- en gasindustrie, mijnbouw en zware industrie (reiniging van gecorrodeerde of vervuilde oppervlakken)
• Voedingsverwerkingsindustrie en machinebouw (reiniging van roestvaststalen of gecoate constructies)
Deze schijven worden toegepast in diverse sectoren:
• Metaalbewerking en metaalproductie (voorbereiding vóór oppervlaktebehandeling, afwerking van onderdelen)
• Auto-industrie en zwaar transport (verwijderen van coatings op carrosserieën, chassis en velgen)
• MRO en algemene industrie (onderhoud, revisie en preventieve interventies)
• Olie- en gasindustrie, mijnbouw en zware industrie (reiniging van gecorrodeerde of vervuilde oppervlakken)
• Voedingsverwerkingsindustrie en machinebouw (reiniging van roestvaststalen of gecoate constructies)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | grof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen