3M BRUSH CP-MB 100 X 100 X 19 A MEDIUM BRUIN - 00578
Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenborstel CP-FB
Zie technische informatieReferenties
3M:00578
Rubix:23038141
Fabrikant:7000091729
EAN:8021684332708

Productdetails : 3M BRUSH CP-MB 100 X 100 X 19 A MEDIUM BRUIN - 00578
Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenborstels maken gebruik van de gepatenteerde 3M™ non-woven materiaaltechnologie. Onze borstels hebben een open webstructuur die de uitvaltijd kan beperken en de productiviteit kan verhogen door minder vollopen en een langere snijwerking, waardoor ze minder vaak hoeven te worden vervangen dan conventionele borstels.
De non-woven technologie maakt Scotch-Brite-industriële schuurmaterialen uniek. Een combinatie van vezelstrengen, kunsthars en schuurkorrels vormt een dik, open web. De verende aard van de vezels reageert op contouren en verwijdert effectief ongewenste bramen, vuil en verontreinigingen terwijl de geometrie van het werkstuk behouden blijft, wat op zijn beurt herbewerking vermindert en de productiviteit verhoogt. Het slijpsel kan via gaten in het web ontsnappen, zodat het mineraal niet verstopt kan raken door deeltjes. Vezels in het web breken voortdurend af tijdens gebruik zodat verse mineralen komen bloot te liggen. Dit staat garant voor uitzonderlijke consistentie, superieure snijprestaties en een extreem lange gebruiksduur. Scotch-Brite-producten verhogen niet alleen de productiviteit, maar ook de veiligheid van de gebruiker doordat er minder reinigingschemicaliën en -pasta's nodig zijn en ze draadborstels vervangen die kunnen afbreken en verwondingen kunnen veroorzaken. Van esthetisch finishen tot het blenden van lasnaden, afbramen en meer: Scotch-Brite schuurmaterialen werken snel en leveren consistente resultaten, onderdeel na onderdeel.
De non-woven technologie maakt Scotch-Brite-industriële schuurmaterialen uniek. Een combinatie van vezelstrengen, kunsthars en schuurkorrels vormt een dik, open web. De verende aard van de vezels reageert op contouren en verwijdert effectief ongewenste bramen, vuil en verontreinigingen terwijl de geometrie van het werkstuk behouden blijft, wat op zijn beurt herbewerking vermindert en de productiviteit verhoogt. Het slijpsel kan via gaten in het web ontsnappen, zodat het mineraal niet verstopt kan raken door deeltjes. Vezels in het web breken voortdurend af tijdens gebruik zodat verse mineralen komen bloot te liggen. Dit staat garant voor uitzonderlijke consistentie, superieure snijprestaties en een extreem lange gebruiksduur. Scotch-Brite-producten verhogen niet alleen de productiviteit, maar ook de veiligheid van de gebruiker doordat er minder reinigingschemicaliën en -pasta's nodig zijn en ze draadborstels vervangen die kunnen afbreken en verwondingen kunnen veroorzaken. Van esthetisch finishen tot het blenden van lasnaden, afbramen en meer: Scotch-Brite schuurmaterialen werken snel en leveren consistente resultaten, onderdeel na onderdeel.
Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenborstel zijn een veelzijdig, high-performance alternatief voor conventionele borstels en verscheidene, techniek-afhankelijke polijstpastas. Deze borstels, die erg lang meegaan, geven een verbeterde consistentie en een grotere controle over een aantal kritische metaal voorbereiding en finishing taken, zoals schoonmaken, ontbramen, polijsten, en het verkrijgen van een esthetische afwerking.
Sterke punten
Aluminiumoxide mineralen snijden snel en scherp voor agressieve schoonmaaktoepassingen en heldere afwerking;Verkrijgbaar in zeer fijne (VFN) en medium (MED) kwaliteiten om de gewenste afwerking te helpen bereiken;Zeer geschikt voor het reinigen, ontbramen, polijsten en finishen;Open web is bestand tegen vollopen, waardoor er minder vuil opgehoopt wordt in het web zodat het mineraal langer en sneller snijdt;Flexibele nylon vezels reageren op onregelmatigheden in het oppervlak zonder het oppervlak te krassen het oppervlak, waardoor de oorspronkelijke geometrie gehandhaafd blijft
Toepassingen
Gebruik voor afronding, contourafwerking, polijsten, verfijnen en mengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 510 g |
| Diameter | 100 mm |
| Diameter cilinderboring | 19 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Korrel | middel |
| 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,52 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 162,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 24 dagen