PFERD LAMELLENSCHIJF POLIFAN PFC 125 CO-COOL 60 SG STEELOX
POLIFAN® lamellenslijpschijven PFC 125 CO 60 SGP-COOL/22,23
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PFC 125 CO-COOL 60 SG STEELOX
Rubix:A0220446
Fabrikant:67760625
EAN:4007220793176






Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF POLIFAN PFC 125 CO-COOL 60 SG STEELOX
De zelfslijpende keramische korrel geeft optimale slijpresultaten zonder sporen van oxidatie, ook bij geringe aanzetdruk Ook te gebruiken op harde walshuid Beste slijpresultaten met krachtige haakse slijpmachines Slijpmiddel: keramische korrel CO met beleg Korrelgrofte: 40, 60 Speciaal gereedschap voor de meest veeleisende slijpopgaven op moeilijk te bewerken materialen, voor warmtevrij slijpen, zeer agressieve materiaalafname en hoge rendabiliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 73,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
