3M S/B EXL WIEL XL-UW 203X6.35X25.4 8A MED XL57853
Scotch-Brite™ EXL Unitized Wiel XL-UW
Zie technische informatieReferenties
3M:AB00549
Rubix:23031562
Fabrikant:7100057853

Technische samenvatting
| Buitendiameter | 203,2 mm |
|---|---|
| Breedte | 3,175 mm |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
Productdetails : 3M S/B EXL WIEL XL-UW 203X6.35X25.4 8A MED XL57853
Gebruik Scotch-Brite™ EXL unitized wielen voor een nette finish van randen zonder streepvorming, zodat u minder tijd kwijt bent aan extra voorbereidingen en schoonmaken.
Onze wielen zijn ontwikkeld voor optimale prestaties met een slijptol en beperken de warmteontwikkeling tijdens gebruik. Hierdoor zijn ze bij uitstek geschikt voor gebruik met warmtegevoelige materialen.
Ze zijn gevuld met een mineraal slijpmiddel om snel randen te egaliseren op metalen, kunststoffen en composieten.
Verkrijgbaar met aluminiumoxide of siliciumcarbide in verschillende groftes: fijn, medium, grof en extra grof met aluminiumoxide en fijn en zeer fijn met siliciumcarbide.
Scotch-Brite schuurmateriaal bestaat uit unieke oppervlaktebewerkingsproducten met schuurmineralen in een non-woven vezellaag. Door schuurmineralen te combineren met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur van het product. Het materiaal heeft een open webstructuur waardoor het koel blijft tijdens gebruik en bestand is tegen vollopen, voor optimale prestaties van het schuurmateriaal en vezels die minder snel verstopt raken.
Scotch-Brite™ EXL unitized wielen hebben een zachte, vervormbare consistentie voor het egaliseren, afbramen en finishen van randen op metaallegeringen en veel verschillende kunststof composieten. Onze EXL unitized wielen zijn verkrijgbaar in verschillende dichtheden en groftes.
Sterke punten
Wielrand kan gedressed worden voor een effecient ontbramen, finishen en polijsten van alle metaallegeringen en vele kunststoffen en composieten;De robuuste, gelaagde constructie kan in wijzerzin of tegenwijzerzin gebruikt worden;De waaier aan densiteiten en groftes van zacht en vervormbaar tot hard en agressief maken het product geschikt voor diverse toepassingen;Is bestand tegen het maken van vlekken, waardoor de tijd om het oppervlak schoon te maken vermindert wordt.;Minimaliseert de opbouw van warmte om de impact op warmtegevoelige substraten te verminderen
Toepassingen
Voor het egaliseren, afbramen en finishen van randen op metaallegeringen en allerlei kunststof composieten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Buitendiameter | 203,2 mm |
| Breedte | 3,175 mm |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Asdiameter | 25,4 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Korrel | middel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 351,04 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 424,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 87 dagen