3M S/B XL-WL EXL DEBU.9S FIN GR.203,2 X 12,7 X 76,2

Opgerolde schuurwiel 3M Scotch-Brite X3-WL

Zie technische informatie

Referenties

3M:7000046167
Rubix:23038186
Fabrikant:7000046167
EAN:00048011302126
3M S/B XL-WL EXL DEBU.9S FIN GR.203,2 X 12,7 X 76,2

Technische samenvatting

Buitendiameter203,2 mm
Breedte12,7 mm
Binnendiameter76,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M S/B XL-WL EXL DEBU.9S FIN GR.203,2 X 12,7 X 76,2


Het Scotch-Brite™ Ontbraamwiel EX3 is een gewikkeld, hard, duurzaam ontbraamwiel dat geschikt is voor toepassingen waarbij het een must is om de randen scherp te houden. Het ontbraamwiel presteert het beste wanneer het consequent gebruikt wordt tegen een scherpe rand of tegen metalen bramen. Een uniek hars zorgt dat het wiel bestand is tegen het maken van vlekken en warmteontwikkeling.

Sterke punten

Bestand tegen scherpe randen en dankzij zijn duurzaamheid biedt het agressieve ontbraming
-Uitstekende levensduur.
-X3-WL is een zeer compact wiel, geschikt voor geautomatiseerde toepassingen.
-Reproduceerbare resultaten.
-Weinig stof, geen trillingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Gewicht verpakking368,75 g
Buitendiameter203,2 mm
Breedte12,7 mm
Binnendiameter76,2 mm
Max. toerental4500 rpm
Asdiameter76,2 mm
Typeconvoluut ontbraamwiel
Dikte12,7 mm
Schuurmateriaalsiliciumcarbide
Korrelfijn
12,7 mm
€ 388,92 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 470,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 76 dagen