3M S/B CONDITIONING SCHIJF SC-DH 125MM X NH, A CRS 65334

Scotch-Brite™ oppervlaktebewerkingsschijf SC-DH, 125 mm, zonder gat, A CRS, bruin

Zie technische informatie

Referenties

3M:546420
Rubix:A0637352
Fabrikant:7100233623
3M S/B CONDITIONING SCHIJF SC-DH 125MM X NH, A CRS 65334

Technische samenvatting

Diameter127 mm
Korrelgrof
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M S/B CONDITIONING SCHIJF SC-DH 125MM X NH, A CRS 65334


Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc is verkrijgbaar in een breed scala aan kwaliteiten en maten en is een ideale eerste stap voor reinigen, mengen, ontbramen en afwerken. De duurzame, niet-geweven vezelconstructie past zich goed aan onregelmatige of gebogen oppervlakken aan zonder het basismateriaal te ondermijnen of te beschadigen.
Scotch-Brite™ oppervlaktebewerkingsschijf, SC-DH, A/O grof, 125 mm x NH, 20 stuks/doos

Sterke punten

Onze snel snijdende Scotch-Brite™-oppervlaktebewerkingsschijf is een ideale eerste stap voor reinigen, egaliseren, ontbramen en afwerken. Het open weefsel van onze schijven blijft koel en is bestand tegen verstopping, voor langdurig gebruik. De gelijkmatig verdeelde aluminiumoxide-schuurmiddelen bieden een hoge snijsnelheid voor een consistente afwerking. Onze oppervlaktebewerkingsschijven maken gebruik van aluminiumoxide-schuurmiddel, de voorkeurskeuze van professionals in de industrie vanwege de hoge snijsnelheid en lange levensduur. Het schuurmiddel is sterk, duurzaam en breekt tijdens het gebruik vanzelf, waardoor er voortdurend nieuwe snijkanten worden blootgelegd voor een efficiëntere snede in vergelijking met traditionele schuurmiddelen, zoals granaat, die snel slijten bij gebruik. Aluminiumoxide is sterk, taai, heeft een hoge snijsnelheid en houdt weinig warmte vast. Het wordt veel gebruikt voor slijpen, schuren en afwerken – op verschillende ondergronden in zowel houtbewerking als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen. Scotch-Brite industriële schuurmiddelen zijn unieke oppervlaktebehandelingsproducten die schuurmiddelen combineren met niet-geweven nylon of synthetische vezels, om een schuursysteem te creëren dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open weefsel blijft koel en is belastbaar, waardoor verstopping van de vezels wordt beperkt en de schuurmineralen op hoog niveau blijven presteren.

Toepassingen

Cleaning

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Diameter127 mm
Korrelgrof
€ 72,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 87,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen