3M RADIAL BRISTLE BRUSH DIA 150MM PC80 TC GEEL - 33215
Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB met Adapter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:33215
Rubix:23044604
Fabrikant:7100138300
EAN:00048011332154

Documenten
Productdetails : 3M RADIAL BRISTLE BRUSH DIA 150MM PC80 TC GEEL - 33215
De Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB is een hoogwaardig reinigings- en afbraamgereedschap, ontworpen om hardnekkige coatings te verwijderen, oppervlakken voor te bereiden en precieze afwerkingen te realiseren. De borstel maakt gebruik van een unieke mix van 3M™ keramische slijpkorrels, aluminiumoxide en gegoten, flexibele maar stevige borstelharen die een superieur oppervlakcontact garanderen in vergelijking met draadborstels. Deze borstel is ideaal voor gebruik op diverse materialen zoals koolstofstaal, roestvast staal, exotische legeringen, titanium, non-ferrometalen, hout en synthetische materialen.
Kenmerken
- Gegoten, flexibele maar stevige borstelharen die meer oppervlaktecontact geven dan draadborstels
- Borstelschijven gemaakt met aluminiumoxide gemengd met keramische slijpkorrels
- Ontwerp zonder metalen draden voor meer veiligheid
- Flexibele borstelharen voor gelijkmatige afwerkingen in gedetailleerde groeven, patronen en andere moeilijk bereikbare hoeken
- Open webstructuur blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig
Specificaties
- Drager: thermoplastische hars
- Schuurmateriaal: keramisch
- Bevestiging op bankschroef en flexibele draagbare machines
- Bevestigingswijze: as
- Maximale snelheid: 6000 rpm
- Diameter asgat: 25,4 mm
- Korrel: 50, 80
Normen
- ISO 9001-certificering voor alle 3M-fabrieken
- De meeste van de 3M fabrieken zijn ook ISO 14001 (milieu) gecertificeerd
Merkinformatie
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde oplossingen in lijmen, schuurmiddelen en nog veel meer, en draagt het bij aan economische en sociale vooruitgang. Het merk biedt ook reinigingsoplossingen, gezondheidsproducten en elektrische apparatuur, die voldoen aan de behoeften van professionals in verschillende sectoren.
Kenmerken
- Gegoten, flexibele maar stevige borstelharen die meer oppervlaktecontact geven dan draadborstels
- Borstelschijven gemaakt met aluminiumoxide gemengd met keramische slijpkorrels
- Ontwerp zonder metalen draden voor meer veiligheid
- Flexibele borstelharen voor gelijkmatige afwerkingen in gedetailleerde groeven, patronen en andere moeilijk bereikbare hoeken
- Open webstructuur blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig
Specificaties
- Drager: thermoplastische hars
- Schuurmateriaal: keramisch
- Bevestiging op bankschroef en flexibele draagbare machines
- Bevestigingswijze: as
- Maximale snelheid: 6000 rpm
- Diameter asgat: 25,4 mm
- Korrel: 50, 80
Normen
- ISO 9001-certificering voor alle 3M-fabrieken
- De meeste van de 3M fabrieken zijn ook ISO 14001 (milieu) gecertificeerd
Merkinformatie
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde oplossingen in lijmen, schuurmiddelen en nog veel meer, en draagt het bij aan economische en sociale vooruitgang. Het merk biedt ook reinigingsoplossingen, gezondheidsproducten en elektrische apparatuur, die voldoen aan de behoeften van professionals in verschillende sectoren.
Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstel BB-ZB, maakt gebruikt van onze gepatenteerde schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibel haren. De borstel zorgt voor meer contact met het oppervlak dan staalborstels en behoudt het zijn schurenden eigenschap gedurende de levensduur van het product. Onze borstel verwijdert verf, lijm, lasverkleuring, roest, zware oxiden en verontreinigingen. met behulp van onze gepatenteerde schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibel haren, zorgt voor meer contact met het oppervlak dan staalborstels en onderhoudt abrasieve eigenschap gedurende de levensduur van de borstel. Onze borstel verwijdert verf, lijm, lassen verkleuring roest, zware oxiden en verontreinigingen. met behulp van onze gepatenteerde schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibel haren, zorgt voor meer contact met het oppervlak dan staalborstels en onderhoudt abrasieve eigenschap gedurende de levensduur van de borstel. Onze borstel verwijdert verf, lijm, lassen verkleuring roest, zware oxiden en verontreinigingen.
Sterke punten
- Geen losse draden tijdens gebruik
- Hoge snijwerking (keramische slijpkorrels zijn een van de hardste, langst meegaande mineralen)
- Constante vernieuwing van de snijrand voor een lange levensduur
- Hoog aanpassingsvermogen aan complexe vormen
- Volloopbestendig
- Hoge snijwerking (keramische slijpkorrels zijn een van de hardste, langst meegaande mineralen)
- Constante vernieuwing van de snijrand voor een lange levensduur
- Hoog aanpassingsvermogen aan complexe vormen
- Volloopbestendig
Toepassingen
- Verwijdering van dikke en hardnekkige coatings
- Verkleuring van lasnaden op metalen, inclusief roestvrij staal
- Afbramen van precisie-onderdelen
- Afwerking, defibrilleren en afwerken van hout
- Afbramen van kunststof onderdelen
Wordt toegepast in sectoren zoals de aeronautica, algemene industrie, transport en zwaar materieel, vaartuigen en metaalbewerking.
- Verkleuring van lasnaden op metalen, inclusief roestvrij staal
- Afbramen van precisie-onderdelen
- Afwerking, defibrilleren en afwerken van hout
- Afbramen van kunststof onderdelen
Wordt toegepast in sectoren zoals de aeronautica, algemene industrie, transport en zwaar materieel, vaartuigen en metaalbewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,58 excl. BTW
/ stuk
€ 115,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden