3M SB RAD. PRECISIEBORSTEL PN-RB 50+ 203,2 - S
Scotch-Brite™ Precision Radial Bristleborstel
Zie technische informatieZie documentenReferenties

Documenten
Productdetails : 3M SB RAD. PRECISIEBORSTEL PN-RB 50+ 203,2 - S
Sterke punten
GEÜPGRADED VOOR HOGE PRESTATIES: Gemaakt met 3M Precision-Shaped Grain voor een hogere snijsnelheid zonder dat dit ten koste gaat van de finish;
EEN NIEUW PRODUCTIVITEITSNIVEAU: Gegoten, met schuurmateriaal gevulde borstelharen zorgen voor consistentie tijdens het finishen, reinigen, blenden en afbramen;
ONTWORPEN VOOR DE GEBRUIKER: Dit alternatief voor een draadborstel bevat geen staaldraden, wat de veiligheid van de gebruiker vergroot, terwijl de vervormbare borstelharen minder handelingen door de gebruiker vereisen;
AANPASBAAR: Flexibele borstelharen zorgen voor een gelijkmatige finish rond uitsteeksels en detaillering van groeven, patronen en andere moeilijk te bereiken plekken;
VERVORMBAARHEID ZONDER COMPROMISSEN: Door de vervormbaarheid kan het schuurmateriaal in contact blijven met complex gevormde onderdelen bij robotverwerking;
MEERDERE SECTOREN: Ideaal voor sectoren zoals bewerkte metalen, industriële machines en apparatuur, elektronica, automobielindustrie en lucht- en ruimtevaart;
KIES DE KORREL: Verkrijgbaar in de korrels 50+, 80+ en 120+
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 70 |
|---|---|
| Buitendiameter | 203,2 mm |
| Max. toerental | 6000 rpm |
| Serie | pn-rb |
| Korrel | 50 |
- Levering doorgaans binnen 10 dagen